Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení
Inbusový klíč, vnitřní šestihran, krátký
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 9X106
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Standardní nástroj pro šrouby s vnitřním šestihranem
- Praktický klíč ve tvaru písmene L se dvěma nožkami různých délek je vhodný pro bezpočet vnitřních i venkovních aplikací
- Krátká celková délka a úhel 90° nožek umožňují přímý přenos zatížení
- Zkosená přední hrana umožňuje rychlé a snadné polohování na šroubu
Robustní verze pro dlouhou provozní životnost
- Ocel má jasně poniklovaný povrch
- Jasný, stříbřitý povrch poskytuje trvalou odolnost proti korozi a zajišťuje delší životnost
- Dlouhodobá použitelnost klíče ve tvaru písmene L snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Velikost hrotu | 9 mm |
Rozměr ramen, dlouhý (L1) | 114 mm |
Rozměr ramen krátký (L2) | 47 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)